missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palintest™ Tubos de ensayo de nitrato
Descripción
- Nitrato, pruebas en tubo para fotómetro, de 0 a 30 mg/l de N y de 0 a 150 mg/l de NO3
- 25 pruebas por paquete
- El método de pruebas en tubos de nitrato/30N Palintest ofrece una prueba sencilla para el nitrato por encima del intervalo de 0 a 30 mg/l de N (de 0 a 150 mg/l de NO3)
- La prueba en tubos de nitrógeno total/30 Palintest proporciona un método sencillo de medición de persulfato de nitrógeno total en el intervalo de 0 a 30 mg/l de N
- Esta prueba funciona en combinación con las pruebas en tubo de fotómetro para nitrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 25 |
| Cantidad | 24 |
| temp | De 0 a 30 mg/l |
| Tipo | Tubos de ensayo de nitrato |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tubetest Nitrate Liquid 30N / Tubetest Nitrate Powder
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?