Learn More
Hanna Instruments™ Minicontrolador de pH
Descripción
El minicontrolador de pH tiene una pantalla LCD grande y transparente y una carcasa resistente y pirorretardante. Los usuarios pueden elegir entre los modos de dosificación automática o manual, lo que facilita el mantenimiento y la solución de problemas. El dispositivo contiene una entrada de pH de alta impedancia y puede usarse con cualquier electrodo de pH que tenga un conector BNC estándar.
- Precisión mejorada: Calibración de dos puntos con valores de pH con dos decimales
- Función de desactivación externa: Se puede conectas un contacto abierto a un controlador de nivel o a un monitor de flujo
- Relé de dosificación ajustable: Se puede configurar para que la dosis sea superior o inferior a un punto de ajuste de pH programable
- Protección contra sobredosis: Desactive un dispositivo conectado si sigue funcionando durante un tiempo determinado (de 5 a 30 min.)
- Anulación de control: Anule el funcionamiento automático para que un dispositivo conectado esté apagado o siempre encendido
- Comunicación de salida: Presenta una salida analógica de 4 a 20 mA para registradores de datos, registradores gráfico, etc.
- Conexión con PIN coincidente: Protege el sensor de los efectos de bucle de tierra
- Contactos de dosificación protegidos por fusible: Protegido para una carga de hasta 2A de una bomba o un dispositivo conectado
- Conexión periférica sencilla: Los bloques de terminales de conexión rápida facilitan las conexiones
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Soportes de montaje, estructura transparente y manual de instrucciones |
| Exactitud (pH) | ±0.02 |
| Salidas | Analógico |
| Calibración | Manual mediante recortadores |
| Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | 2 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Entradas | Conexión BNC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 83 × 53 × 99 mm |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.