missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Electrodo de pH 50 52
Descripción
- Bajo mantenimiento, ya que no requiere la supervisión de los niveles de electrolitos
- Se suministra con un “protector de trabajo” que protege el electrodo de los posibles golpes
- Vida útil de aproximadamente un año
- Intervalo de medición pH de 0 a 14
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 100 °°C
- Las aplicaciones incluyen mediciones en muestras difíciles como cremas, muestras sucias y viscosas, etc., mediciones a altas temperaturas y agua destilada
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Elemento de referencia de cable con funda Ag revestido con AgCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide cremas, muestras sucias o viscosas, a altas temperaturas, agua destilada |
| Incluye | Anillo de diafragma de PTFE poroso; electrolito de gel |
| Material | Vidrio |
| Modelo | 50 52 |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?