missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Controlador de pH analógico con análisis de autodiagnóstico

Código de producto. 11727454
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 0,00 hasta 14,00
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
11727454 Desde 0,00 hasta 14,00 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11727454 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI8710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ajuste la dosis ácida o alcalina, la tolerancia del punto de ajuste, el modo de dosificación y el control de sobredosificación. El controlador de pH analógico Hanna Instruments™ con análisis de autodiagnóstico es un controlador de pH montado en panel con capacidad de análisis de autodiagnóstico y sistema de alarma en caso de fallo.

El HI8710 es un controlador de pH montado en panel que permite a los usuarios establecer: el punto de ajuste para la dosis ácida o alcalina, la tolerancia del punto de ajuste antes de que se active una alarma, el modo de dosificación (automático, continuo activado u OFF) y el control de sobredosificación mediante el ajuste del botón de dosificación de horas extra. La compensación de temperatura garantiza lecturas rápidas y precisas incluso durante fluctuaciones repentinas de temperatura. La pantalla LCD retroiluminada permite una visualización sencilla.

  • Sistema de alarma en caso de fallo: Protege contra los fallos producidos en la fuente de alimentación o interrupción de la señal
  • Compensación automática de temperatura: Puede conectar un cable de 2 hilos Pt100 para ATC de mediciones de pH
  • Dosificación de horas extra: Si el relé de dosificación permanece activado durante demasiado tiempo, la alarma se activa y el relé de dosificación se desactiva
  • Conexión con PIN coincidente: Evita los problemas típicos causados por la corriente de bucle a tierra
  • Dispositivo de consentimiento de dosificación de ORP: Se utiliza con el controlador de ORP HI8720 para garantizar que la dosis se inicia únicamente cuando el pH es correcto
  • Diseño sólido: Una estructura de panel frontal transparente y extraíble a prueba de salpicaduras

Especificaciones

Exactitud (pH) ± 0,02 de pH (de 0 a 100 °C); ± 0,05 de pH (de – 20 a 0 °C); ± 0,5 % (entrada desde el transmisor)
Descripción Medidor de control de procesos con control de dosificación y relé de alarma
Dimensiones (L x An) Abertura del panel de 141 × 69 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Soportes de montaje, instrucciones
Material Estructura de ABS pirorretardante y panel frontal
Intervalo de pH Desde 0,00 hasta 14,00
Resolución (pH) 0,01
Compensación de la temperatura Fijo o automático con Pt100, de – 20 a 100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +50 °C
Tensión 115 VAC ± 10 %
Peso (imperial) 2,2 lb
Peso (métrico) 1 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.