missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tubo corrugado de PFA
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +260 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Con un diseño transparente
- Apto para vacío
- Se puede acortar fácilmente con un cortador de tubos
- De flexibles a altamente flexibles
- No poroso
- Resistentes a la irradiación y al tiempo
- El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA. |
| Diámetro interior (métrico) | 23,8 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 28,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos y gases agresivos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Propiedades de resistencia | Resistencia química universal |
| Color | Transparente |
| Flexibility | Radio de curvatura de 40 mm |
| Presión máxima | 1,2 bar |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?