missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caframo™ Soporte Petite
Descripción
- La base es de acero fundido suave recubierto con epoxi resistente a productos químicos protección de la pintura contra la corrosión y los derrames químicos.
- Tamaño reducido
- El soporte pesa menos de 1 kg (2,2 lb).
- Incluido como parte del paquete del agitador BDC250.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Excelente estabilidad en un espacio limitado en la mesa de trabajo.
- Fácil de transportar.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Dimensiones (L x An) | 190 x 240 mm (huella). |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Tipo | Soporte |
| Peso (métrico) | 900 g |
| Recubrimiento | Pintura epoxi resistente a productos químicos |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 2 lb |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?