missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemetrics™ Kit de pruebas de ácido peracético, kit instrumental Vacu-vials™
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Se suministra en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar 30 pruebas: treinta ampollas, solución activadora, recipiente para muestras de 25 ml, ampolla en blanco e instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| temp | de 0 a 5,00 ppm |
| Método de prueba | DPD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- VACU VIAL PERACETIC ACID
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, sodium hydroxide, acetone
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?