missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Columna PEEK PRP-X200 de intercambio de cationes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (5000 psi) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo USP | L22 |
| Fase estacionaria | PRP-X200 |
| Material de embalaje | PSDVB/ácido sulfónico |
| Material | PEEK |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?