missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz Schlenk en forma de pera

Código de producto. 11976138
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Junta cónica estándar:
14/23
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Diámetro exterior (métrico) unitSize
11976138 50 ml 14/23 50 mm cada uno
11976148 100 ml 14/23 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11976138 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 101/E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Agregue material a través de una junta de vidrio esmerilada. El matraz de Schlenk con forma de pera Afora™ es un recipiente de reacción que se utiliza normalmente en química sensible al aire.

  • En forma de pera
  • Fondo redondo
  • Un brazo lateral con llave de paso de PTFE
  • Juntas de vidrio esmerilado hembra

Especificaciones

Capacidad (métrico) 50 ml
Material De vidrio
Incluye Llave de paso de PTFE
Forma Pera
Junta cónica estándar 14/23
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.