missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Cesta de piezas

Código de producto. 17846426 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
114,00 mm
120,00 mm
182,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
17846426 182,00 mm cada uno
17876556 114,00 mm cada uno
17846406 120,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17846426 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 8635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para tanque de lavado e inmersión

  • Parts basket for immersion tank

Especificaciones

Color Gray
Material Acero
Altura (imperial) 7.17 in.
Altura (métrico) 182,00 mm
Peso (imperial) 4.41 lb.
Peso (métrico) 2 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.