missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ En T ejecución de compresión de PFA Parker Hannifin™

Código de producto. 13497506
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/4 pulg
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13497506 1/8 pulg cada uno
13407516 1/4 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13497506 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3132173

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados

  • Resistencia química superior con una estructura duradera de PFA.
  • Obtenga un sellado hermético a presiones más altas.
  • Soportan presiones más altas que los accesorios dentados.
  • Para conectar el conector a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un empalme de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.

Especificaciones

Descripción Conector de compresión × NPT(macho)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Longitud global (imperial) 34,03 mm (2-3/8 pulgadas)
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Puerto de salida DE de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Tamaño de rosca 1/4 pulg
Anchura (imperial) 34,03 mm (1-9/16 pulgadas)
Color Transparente
Tipo de producto En T ejecución de compresión
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.