missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Medio electivo de prueba rápida de salmonela Oxoid™ (SRTEM)

Código de producto. 10610725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10610725 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10610725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0857B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un medio de caldo de enriquecimiento selectivo formulado específicamente para su uso con el kit de prueba rápida de salmonela Oxoid, n.º de pieza FT0201A.

El medio electivo de prueba rápida de salmonela Oxoid (SRTEM) es un medio de caldo de enriquecimiento selectivo formulado específicamente para su uso con el kit de pruebas rápidas de salmonela Oxoid, número de pieza FT0201A.

Cuando se prepara de acuerdo con las instrucciones, el caldo de doble concentración está listo para usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, AOAC.
Descripción Medio electivo de prueba rápida de salmonela
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para 16,4 l de medio

Solo para uso en laboratorio

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.