Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de lauril triptosa modificado con MUG, triptófano (deshidratado)
Descripción
Cuente la Escherichia coli provisionalmente, así como otros coliformes, utilizando el método de número más probable (MPN) utilizando este medio cromogénico.
Cuente la Escherichia coli provisional, así como otros coliformes, utilizando el método de número más probable (MPN) con caldo de lauril triptosa modificado con MUG, triptófano (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™.
La formulación contiene 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido (MUG), que es escindida por la enzima β-glucuronidasa para liberar 4-metilumbeliferona que exhibe fluorescencia azul verdosa. La inclusión del triptófano actúa como sustrato para la producción de indol. Ambas reacciones son características de la Escherichia coli y por lo tanto pueden usarse para la identificación provisional de Escherichia coli.
Cuente los organismos coliformes utilizando el método de número más probable (MPN), mientras que cuenta la Escherichia coli provisional mediante una técnica de cultivo consistente en un medio líquido que contiene MUG con caldo de lauril triptosa con MUG modificado, triptófano.
La adición de NaOH al medio mejora la fluorescencia al aumentar la alcalinidad de la solución. También se puede lograr un aumento de la fluorescencia aumentando el nivel de MUG añadido al medio base.
Los organismos coliformes fermentan la lactosa para producir gas. Esta producción de gas puede considerarse positiva para la presencia de coliformes.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Caldo de triptosa lauril modificado Oxoid con MUG |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 13,6 l |
Solo para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.