missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Soluciones de llenado Orion™ para electrodos de referencia de analizadores de procesos

Código de producto. 16815623
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodos de referencia Orion™ 100057
Tamaño de la unidad:
480 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16815623 Electrodos de referencia Orion™ 100057 480 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16815623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 100057F4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    236.65€ / 480 ml
    Ahorro 121.35€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mejore el rendimiento y alargue la vida útil de los electrodos de ión selectivo que se utilizan en los analizadores de procesos Thermo Scientific™ Orion™ con esta solución de llenado.

Mejore el rendimiento y alargue la vida útil de los electrodos de ión selectivo que se utilizan en los analizadores de procesos Orion con las soluciones de llenado Thermo Scientific™ Orion™ para electrodos de referencia de analizadores de procesos.

Soluciones de llenado para electrodos de referencia de los analizadores de procesos Orion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Soluciones de llenado
Cantidad 4 x 120 mL
Para utilizar con (equipo) Electrodos de referencia Orion™ 100057

Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.