missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Patrones de calibración del analizador Orion™ serie 2100 y serie 1800 para monitores en línea Orion™

Código de producto. 16835623
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Estándares
Tamaño de la unidad:
120 ml
475 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
16835623 Estándares 475 ml
16515484 Estándares 120 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16835623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 151810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00€
    276.91€ / 475 ml
    Ahorro 141.09€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Use these analyzer calibration standards for online monitors with our process analyzers.

Use Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series and 1800 Series Analyzer Calibration Standards for Orion™ Online Monitors with Thermo Scientific™ Orion™ process analyzers.

Estándares y soluciones de calibración para los analizadores Orion 2109XP, 2110XP, 2111LL, 2111XP, 2117HL, 2117XP, 2118XP, 2120XP, 2100 pH, 2001 pH, 1809, 1810, 1811AO, 1811EL, 1817HL, 1818 y 1820.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Analizador de antioxidantes Thermo Scientific de la serie 2100
Tipo Estándares
Cantidad 475 mL

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.