missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Agitador orbital y horizontal Rotabit
Descripción
- Sistema 2 en 1: elección del movimiento orbital u horizontal
- Indicador digital
- Control de velocidad
- Capacidad de carga 30 kg
- Plataformas fáciles de intercambiar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 30 kg |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 230 rpm |
| Requisitos eléctricos | 80 W |
| Vataje | 80 W |
| Tipo de producto | Agitador orbital y horizontal |
| Material | Revestimiento exterior de epoxi |
| Fondo (métrico) | 430 mm |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 420 mm |
| Pantalla | Pantalla con botón pulsador digital |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?