missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Orbit

Código de producto. 12032035
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
12032035 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12032035 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 3000445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.00€
    391.53€ / paquete de 1
    Ahorro 274.47€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Intervalo de velocidad 12 rpm
Tipo de producto Orbit
Fondo (métrico) 20 cm
Altura (métrico) 19 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Peso (métrico) 6 kg
Modelo Orbit
Para utilizar con (aplicación) Extracciones de cultivos celulares, tubos de sangre y otras aplicaciones hematológicas
Para utilizar con (equipo) Agitador rotativo
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.