missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood XL, Maxi kit para ADN de sangre

Código de producto. p-8013742
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12731021 10 10 reacciones
12741021 50 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12731021 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740950.10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Purificación a gran escala de ADN de alta calidad de la sangre.

NucleoSpin™ Blood XL está diseñado para la preparación rápida y a gran escala de ADN genómico altamente puro a partir de hasta 10 ml de sangre completa, suero, plasma u otros fluidos corporales. Se pueden procesar fácilmente volúmenes de capa de hasta 2 ml. La capacidad de unión de la NucleoSpin™ Las columnas Blood XL contienen aproximadamente 700 μg de ADN genómico. El kit permite la preparación de ADN genómico puro de 2 ml a 10 ml de sangre entera humana con una relación A 260/280 entre 1,7 y 1,9. Rendimientos típicos de ADN – dependiendo de la concentración de leucocitos en la respectiva muestra de sangre – están en el rango de 20 μg a 30 μg por mL de sangre humana sana. Se puede utilizar sangre tratada con EDTA, citrato, heparina o CPDA. Tiempo de preparación del ADN genómico a partir de sangre con NucleoSpin™ Blood XL dura aproximadamente 1 hora. El ADN obtenido se puede utilizar directamente como plantilla para PCR.* reacciones o pueden someterse a digestión con endonucleasas. Componentes del kit: NucleoSpin™ Columnas Blood XL, tubos colectores de 50 mL, tubos de elución de 50 mL, tampones, proteinasa K.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Rendimiento: 200 μg a 300 μg
  • Material de muestra: ≤ 10 mL/ 108 células
  • Volumen de elución: μ500 L a 2.000 μL
  • Capacidad de encuadernación: > 1.000 μgramo
  • Tiempo de preparación: 1 hora/preparación
  • Formato: minicolumna de centrifugación
  • No se utilizan disolventes orgánicos para el aislamiento rápido del ADN genómico de sangre completa, suero, plasma u otros fluidos corporales.

Especificaciones

Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Columna de centrifugación Maxi
Para utilizar con (aplicación) Sangre completa, tratada con citrato, EDTA, heparina, CPDA
Incluye Tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K
N.º de reacciones 10
Tipo de producto NucleoSpin™ Columna Blood XL
Cantidad 1 unidad
Tiempo de prueba 60min
Producción 200-300 μg
compliance-icons compliance-icons
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.