missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa RP 18 C18 Nucleoshell™, 2,7 μm, 3 mm x 150 mm

Código de producto. 15172849 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15172849 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15172849 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 763136.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7,80%; tamaño de poro: 90 Å; fase de columna: Fase inversa

Especificaciones

Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Tamaño de partículas 2,7 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 90 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 130 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7,80%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.