missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | Compuestos polares y de polaridad media en condiciones de fase normal |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Volumen de poro | 0,9 ml/g |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?