missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 7% |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ CN |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Disolventes | n-heptano |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?