missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Precolumnas VP para HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid

Código de producto. 12409936 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12409936 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12409936 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 762291.80

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Carga de carbono 14 %
pH De 1 a 9
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna VP
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) LC-MS gracias a su bajo sangrado
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.