Learn More
Novus Biologicals™ Human Ovary Tissue Microarray (Cancer) Slide
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-30290
Descripción
- Formalin fixed
- Tissue condition: Cancer
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- No. of samples: 60
- No. of patients: 60
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4µm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Servicio Técnico
1 Year
Especificaciones
| 1 Slide | |
| Human | |
| Immunohistochemistry-Paraffin |
| RUO | |
| Cancer | |
| Human |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.