missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Analizador XRF portátil Niton™ XL2 Plus

Código de producto. 18837580 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión del tubo:
6 to 45 kV
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión del tubo Tamaño de la unidad
18837580 6 to 45 kV cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18837580 Supplier Thermo Scientific Supplier No. XL2PLUS
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Efectúe análisis elementales rápidos y precisos para la identificación de metales y aleaciones, pruebas de PMI y mucho más con el analizador XRF portátil Niton™ XL2 Plus.

Efectúe análisis elementales con seguridad con el analizador XRF portátil Thermo Scientific™ Niton™ XL2 Plus. Cuando la duración, el rendimiento y la productividad son una prioridad, las empresas industriales confían en el analizador XRF portátil Niton XL2 Plus para obtener unos resultados rápidos y unos límites de detección bajos. Ya sea para la identificación de metales puros y aleaciones o la detección de elementos extraños, el Niton XL2 Plus dota a los operadores de la capacidad de analizar un gran número de materiales con un único y versátil analizador.

Características y ventajas

  • Tubo de rayos X 2 W;
  • Detector de deriva de silicio (SDD) para la detección de elementos ligeros (Mg, Al, Si, P, S)
  • Protección del detector ProGuard
  • Microcámara
  • Batería de cambio en caliente
  • Pantalla táctil y teclas de dirección
  • Protección con contraseña de seguridad
  • Certificación IP54 (protección frente al polvo y las salpicaduras)
  • Guías de alineación de los conos de punta

Aplicaciones

  • Verificación de metales y aleaciones en operaciones de fabricación
  • Pruebas de aseguramiento de calidad para la identificación positiva del material
  • Clasificación «apuntar y disparar» en operaciones de reciclado de chatarra
  • Ensayo de metales preciosos en lingotes y joyas 
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Aplicaciones Identify pure metals and alloys, detect tramp elements, or obtain geochemical data
Intervalo analítico Mg-U
Modos analíticos disponibles Metales en general, metales preciosos
Almacenamiento de datos 64 MB de memoria interna del sistema/128 MB de almacenamiento interno del usuario
Almacena aproximadamente 10 000 lecturas con espectros (menos si se guardan las imágenes)
Transferencia de datos Comunicación con cable en serie RS-232, USB y Bluetooth
Descripción Analizador XRF portátil Niton XL2 Plus
Tipo de detector Detector de deriva de silicio (SDD)
Protección del detector ProGuard incluida
Tipo de pantalla Resistente pantalla táctil a color de ángulo fijo
Accesorios opcionales Soporte portátil para pruebas Thermo Scientific™ 
Soporte móvil para pruebas Thermo Scientific™
Soporte de pruebas Field Mate Thermo Scientific™
Protección de suelo Thermo Scientific™
Consumo de energía Batería de iones de litio de 7,4 V o 12 V CC, 3 A, fuente de alimentación de 36 W
La función de cambio en caliente mantiene el analizador encendido durante el cambio de la batería
Funciones de seguridad Seguridad del usuario protegida con contraseña
Accesorios de serie Maletín de transporte blindado y con cerradura
Dos (2) baterías de ion litio
Un (1) cargador de baterías/adaptador de CA de 110/220 VCA
Muestras de comprobación
Funda para cinturón
Cordón de seguridad
Cables de conexión para PC (USB y RS-232)
Detalles del sistema Estandarización integrada mediante el sistema de comprobación automática
Tensión del tubo 6 to 45 kV
Peso (imperial) 3,4 lb con batería
Peso (métrico) 1,53 kg con batería
Introducción de datos Teclado de pantalla táctil
Introducción de datos personalizable por el usuario
Lector de código de barras remoto inalámbrico opcional
Concesión de licencias Varía según el área geográfica. Póngase en contacto con el distribuidor local.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25,6 x 27,5 x 10 cm (10 x 10,8 x 3,9 pulg)
Cámara Microcámara integrada para la localización y registro de las posición de medición
Idiomas Inglés, chino, español, portugués, ruso, japonés, coreano, alemán, coreano, francés, italiano y checo, Chinese, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, German, Korean, French, Italian, Czech
Tipo de fuente de rayos X Tubo de rayos X: Ánodo de Ag (6-45 kV, 1-200 µA, 2 W máx.)
Corriente de regulación dinámica para lograr una sensibilidad óptima en todos los análisis
Tamaño de mancha Colimación de 8 mm
Bibliotecas Bibliotecas de aleaciones predeterminadas basadas en los estándares AE, AISI, ASTM y AA
Los usuarios pueden crear y editar bibliotecas
Entorno operativo Temperatura: de -10°C a 50°C
Humedad: del 0 al 80 % de humedad relativa, sin condensación
Software Software de soporte: Software Niton Data Transfer (NDT) para PC
Sistema de posicionamiento global GPS externo opcional (mediante Bluetooth)
Bluetooth Admite la función de impresión, conectividad de GPS externo y lector de código de barras
Sistema operativo Propiedad exclusiva
Certificaciones/conformidad CE, RoHS, FCC, Industry Canada, seguridad según IEC 61010-1, UL 61010-1, IP54 (protección frente al polvo y las salpicaduras)
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.