missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Anillo abierto de níquel/cromo

Código de producto. 11782575
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
195 mm
200 mm
215 mm
2252 mm
Diámetro exterior (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Diámetro interior (métrico):
46 mm
65 mm
82 mm
102 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
11782575 195 mm 80 mm 65 mm cada uno
11712575 180 mm 60 mm 46 mm cada uno
11792575 200 mm 100 mm 82 mm cada uno
11702585 215 mm 120 mm 102 mm cada uno
11712585 2252 mm 140 mm 125 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11782575 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor FCR002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Facilita la conexión sobre soportes de anillo. Los anillos abiertos de níquel/cromo Rogo Sampaic™ son una opción económica y duradera.

  • Disponible en una gama de diámetros
  • Respalda la compatibilidad con una amplia variedad de instrumental de vidrio y otros equipos de química

Especificaciones

Material Cromo-níquel
Longitud (métrico) 195 mm
Diámetro interior (métrico) 65 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 7 mm
Tipo de producto Anillo abierto
Para utilizar con (aplicación) Permite el soporte para embudo de separación
Cantidad 1 unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.