missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Kit de varilla Scientific para soporte de útiles de agitador
Descripción
- Incluye una varilla adicional
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de varillas para portaútiles |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 24 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 61 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 18 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 46 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Plataformas intercambiables Innova 2150 |
| Incluye | Una varilla adicional |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?