missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho natural
Descripción
- Resistente a una temperatura de – 35 a + 70 °C. (120 °C en lugares húmedos)
- Estándar DIN 18271
- Color gris-azul
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Cantidad | 100/ck. |
| Color | Azul |
| Diameter (Metric) Bottom | 18mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 24mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |
| Stopper Number | 24D |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?