missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ Termómetro de madera de haya natural para el uso en interiores

Código de producto. 11842602
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11842602 -10°C a +50°C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11842602 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 12101905

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Madera de haya natural
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 77 g
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.