missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Frasco de PETE de cuello estrecho
Descripción
- Alta claridad
- Formas de frasco: Premier y Alfa
- Cierre a prueba de manipulación con tapón PolyCone
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Incluye | Tapón |
| Material | PETE |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 154 mm |
| Tipo de producto | Frasco |
| Material del cierre | LDPE |
| Tamaño del tapón | 28 ROPP |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?