missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Multimatic™ Agitador magnético multiposición

Código de producto. 12139010
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
5 x 600 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
12139010 5 x 600 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12139010 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 7000952

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para ensayos farmacéuticos y diagnósticos.

  • Placa externa
  • Estructura de acero inoxidable AISI 304
  • Posiciones de agitador grabadas
  • Control de velocidad de agitación independiente para cada posición
  • Panel frontal protegido contra salpicaduras: Caja externa con

Especificaciones

Velocidad 1600 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 5 x 600 mL
Vataje 27 W
Altura (métrico) 11 cm
Anchura (métrico) 28 cm
Modelo Multimatic 9 S
Peso (métrico) 9 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.