missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Horno de mufla L15/11/C550 Tmax1100 con puerta abatible

Código de producto. 30485220 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
30485220 1100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30485220 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L155K1AO

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hornos de mufla ideales para uso diario en laboratorio.

  • Los hornos de mufla L 3/11 - LT 60/12 han sido probados para el uso diario en el laboratorio. Estos modelos destacan por su excelente fabricación, así como por su avanzado y atractivo diseño y su alto nivel de fiabilidad. Los hornos de mufla vienen equipados con una puerta abatible o una puerta elevable sin costo adicional.
  • Equipo estándar
  • Tmáx 1200 °C
  • Calentamiento por dos lados mediante placas calefactoras de cerámica (calentamiento por tres lados para hornos de mufla L 24/11 - LT 60/12) para una uniformidad óptima de la temperatura
  • Uniformidad de temperatura de +/- 5 K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío según DIN 17052-1 a temperaturas de trabajo superiores a 800 °C
  • Termopar tipo S (1200 °C)
  • Placas calefactoras de cerámica con elemento calefactor integrado, protegido y fácil de sustituir.
  • Puerta abatible opcional (L) que se puede utilizar como plataforma de trabajo o puerta elevadora (LT) con la superficie caliente orientada en dirección opuesta al operador.
  • Carcasa ventilada de doble carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas para una baja temperatura de superficie y una alta estabilidad
  • Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorización según Reglamento CE nº 1272/2008 (CLP). Esto significa explícitamente que no se utiliza lana de silicato de aluminio, también conocida como fibra cerámica refractaria (RCF), que está clasificada y es posiblemente cancerígena.
  • Apertura de aire regulable integrada en la puerta (véase la ilustración)
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Controlador con operación táctil C550 o controlador R7 para L1/12 (ajustable para una temperatura)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog básico para Nabertherm controlador: Grabación de datos de proceso con unidad flash USB

Especificaciones

Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno de mufla
Tensión 220/240 V
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.