missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura
- Incluye diez sobres de 50 g
- pH de 6,5 a 30 °C
- Añadir el contenido de un sobre a 1 l de agua purificada
- Contenido por litro: 20 g de peptona, 10 g de extracto de levadura y 20 g de dextrosa
Cultivo celular de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de producto | Medios de microbiología |
| Formulación | Peptona 20 g/l, extracto de levadura 10 g/l, dextrosa 20 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido |
| Tipo de empaquetado | Sobre |
| Cantidad | 10 x 1000 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?