missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SC-URA, polvo

Código de producto. 11377869 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 g
Tamaño de la unidad:
30 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11377869 30 g 30 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11377869 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114410622

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Formulación de pérdida única de mezcla de suplemento completa sintética (SC) de amino ácidos para los medios de crecimiento de S. cereviseae

Formulación

  • Añadir 1,9 g de SC-Ura a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 15 minutos para el medio sintético completo definido para S. cerevisiae

Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de levadura
Formulación DOB o DOBA de 1,9 g/l.
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Cantidad 30 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.