missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Formulación
- Añada 1,8 g de SC-Leu a cada litro de DOB o DOBA
- Esterilice en autoclave a 121 °C durante 15 minutos para obtener un medio sintético completo definido para S.cerevisiae
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de levadura |
| Formulación | Adenina 21 mg/l, L-alanina 86,5 mg/l, L-arginina HCl 85,6 mg/l, L-asparagina 85,6 mg/l, L-ácido aspártico 85,6 mg/l, L-cisteína HCl 85,6 mg/l, glutamina 85,6 mg/l, L-ácido glutámico 85,6 mg/l; glicina 85,6 mg/l, L-histidina HCl 85,6 mg/l, mioinositol 85,6 mg/l, L-isoleucina 85,6 mg/l, L-lisina HCl 85,6 mg/l, L-metionina 85,6 mg/l, Para-ácido aminobenzoico 8,6 mg/l, L-fenilalanina 85,6 mg/l, L-prolina 85,6 mg/l, L-serina 85,6 mg/l, L-treonina 85,6 mg/l, L-triptófano 85,6 mg/l, L-tirosina 85,6 mg/l, uracilo 85,6 mg/l, L-valina 85,6 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |
| Cantidad | 30 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?