missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Micropipeta MiniFix
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Diseñado para un funcionamiento rápido, repetitivo y preciso
- Muy compacto en términos de tamaño y peso
- Diseñado para trabajos diarios de riesgo biológico
- Las puntas Kartell™ encajan en el eje cónico al igual que la mayoría de los otras puntas disponibles en tienda
- El botón del émbolo tiene un color diferente según la dosificación capacidad
- Calibrado individualmente de conformidad con ISO8655, la nueva norma internacional para aparatos volumétricos accionados por pistón
- Lleva la Marca de conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,5% |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Puntas compatibles | Kartell™ 956/959 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con | Análisis in situ y muestreo, trabajo rutinario o de peligro biológico |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta mini |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos rutinarios o de riesgo biológico, análisis in situ y muestreo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?