missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Minitijeras de disección
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Minitijeras de disección |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 25 mm |
| Material | Acero inoxidable (AISI 410) |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?