missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norma de viscosidad rotacional para aceites minerales, UKAS ISO 17025/ISO 17034, valor nominal 4588 mPa.s (25,00 °C), RTM30, Paragon Scientific™

Código de producto. 16090510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16090510 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16090510 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor RTM30

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares de viscosidad rotacional para aceites minerales certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotacionales. La primera opción cuando los usuarios finales no pueden tener silicona e

  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS.
  • Certificado en estricta conformidad con la ASTM D2162 a 20 °C y 25 °C.
  • Densidad g/ml de conformidad con ASTM D1480 a 20 °C y 25 °C
  • La viscosidad cinemática a otras temperaturas se calcula de conformidad con la norma ASTM D341
  • Las densidades a otras temperaturas se derivan de los cálculos proporcionales de las mediciones a 20 °C y 25 °C.
  • 500El envase de vidrio inerte en ml con tapa a prueba de manipulaciones proporciona una garantía absoluta de la integridad de la muestra.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • 12 meses de vida útil.

Especificaciones

Cantidad 500 mL

Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.