missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Realice la prueba usando solo dos pesas de prueba (incluidas). Ahorre tiempo y dinero y confíe en resultados de medición precisos; un enfoque único para la detección temprana de tolerancias fuera de proceso.
- Manera práctica y rentable de limitar el riesgo de trabajar fuera de las tolerancias de proceso especificadas
- Las pruebas se realizan en el rango de pesaje superior e inferior, generalmente utilizando solo dos pesas SOP de Mettler Toledo Proporcionar una guía clara sobre cómo realizar pruebas de manera confiable.
- La clase de peso y el valor nominal de las pesas se definen de acuerdo con las características de cada modelo de balanza
- Incluye pinzas ergonómicas, horquillas de pesas, guantes aprobados para salas limpias y paños de limpieza
- Incluye dos pesas de prueba específicas del modelo de balanza recomendadas por Mettler Toledo
Beneficios de CarePacs
- Garantiza un funcionamiento preciso y seguro de las balanzas
- Menor coste de calibración inicial y recalibración en comparación con los juegos de pesas tradicionales
- Validación de tolerancias de proceso tan bajas como 0,03 %
- La separación entre las calibraciones realizadas por un técnico de servicio calificado se monitoriza con las pesas correctas
- Opción de añadir una tercera pesa de entre 1 mg y 100 g para pruebas específicas del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Set de pesas pequeño |
| Certificaciones/conformidad | Norma medioambiental ISO9001, ISO14001 |
| Clasificación | OIML clase E2/F2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 5 g y 100 g |
| Masa | 5 g y 100 g |
| Incluye | Dos pesas de prueba: Clase E2 de 5 g y clase F2 de 100 g, pinzas ergonómicas, horquillas de pesas, guantes aprobados para salas limpias y paños de limpieza; sin certificado |
| Cantidad | 2/juego |
| Cantidad de embalaje | 2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?