missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado

Código de producto. 16471324
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
48 x 36 in. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacidad portante (imperial):
16 lb
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad portante (imperial) Tamaño de la unidad
16471324 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) 16 lb cada uno
15956671 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) 21 lb cada uno
15976591 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb cada uno
15946601 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) 400 lb cada uno
15906611 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb cada uno
15976681 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm) 400 lb cada uno
15926701 48 x 36 in. (121,9 x 91 cm) 600 lb cada uno
15906661 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) 400 lb cada uno
15966571 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb cada uno
15926581 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb cada uno
15966611 24 x 21 in. (61 x 53 cm) 800 lb cada uno
15996581 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) 800 lb cada uno
15916621 30 x 21 in. (76 x 53 cm) 800 lb cada uno
15966621 36 x 21 in. (91,4 x 53 cm) 800 lb cada uno
15956631 48 x 21 in. (122 x 53 cm) 800 lb cada uno
15906631 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm) 800 lb cada uno
15976641 72 x 21 in. (183 x 53 cm) 600 lb cada uno
15936641 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) 600 lb cada uno
15956651 30 x 24 in. (76 x 61 cm) 800 lb cada uno
15956661 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) 800 lb cada uno
15906701 36 x 36 in. (91 x 91 cm) 800 lb cada uno
15906691 72 x 30 in. (183 x 76 cm) 600 lb cada uno
15966701 72 x 36 in. (183 x 91 cm) 600 lb cada uno
15936681 36 x 30 in. (91,4 x 76 cm) 800 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471324 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 2448NC
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estantes de alambre con acabado cromado permiten configuraciones ajustables cuando se utilizan con Metro Super Erecta sistemas de estanterías.

  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
  • Revestimiento de laca protectora

Especificaciones

Tipo de producto Estante de alambre
Material Chrome
Dimensiones (L x An) 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
Para utilizar con (equipo) Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 121,9 cm
Capacidad portante (imperial) 16 lb
Capacidad portante (métrico) 7,3 kg
Anchura (imperial) 24 pulg
Anchura (métrico) 61 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.