Learn More
Alcohol metílico, grado puro, Penta Chemicals
Descripción
Sobre nosotros
La empresa PENTA fue fundada en 1990 bajo el nombre comercial Ing. Petr Švec - PENTA sro. Desde el principio somos una empresa exclusivamente checa, dirigida por la familia Švec, incluido su fundador, Petr Švec.
Nos especializamos en la fabricación y distribución de productos químicos puros, de laboratorio, farmacéuticos y de especialidad, los cuales comercializamos bajo el nombre comercial Penta. Fabricamos y suministramos una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos, en grandes volúmenes, con una calidad que va desde la técnica, a la pura, hasta AG y ACS.
Alta calidad y flexibilidad
Gracias a la alta calidad de nuestros productos y nuestra capacidad de satisfacer los requisitos específicos de los clientes, nos encontramos entre los principales proveedores de productos químicos calificados en el mercado nacional y, más recientemente, también nos hemos expandido al mercado global.
Fabricamos los productos químicos en nuestro propio y moderno complejo, que cumple los más estrictos criterios de calidad y seguridad. Nuestras amplias instalaciones de almacenamiento, incluidos dos almacenes automatizados, nos permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Embalamos los productos de acuerdo con todos los requisitos legislativos y, si así se solicita, podemos entregarlos al cliente mediante nuestro propio transporte ADR.
Responsabilidad ambiental
Nuestra prioridad es suministrar la máxima calidad de productos químicos, confiabilidad y conciencia ambiental. Nuestros esfuerzos se evidencian en numerosos premios y certificados, incluidos ISO 9001, ISO 14001 y el certificado Responsible Care para empresas responsables en la industria química.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Alcohol |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
| Grado | Pure |
Seguridad y manipulación
- methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.