missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metanol CHROMASOLV™, grado gradiente, para HPLC, ≥99,9%, Solstice

Pure-Pac™ Los contenedores II requieren el acoplador Micromatic MacroValve para dispensar solventes, Z560723. Producto filtrado a través de un filtro de μ0,2 µm.

Marca:  Honeywell-Chromasolv 34885-30L-RC


 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15634680

  • en la oferta / 30 litros
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Misma alta calidad que CHROMASOLV HPLC
  • Pruebas adicionales de idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil UV bajo por HPLC
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • Methanol

Palabra de advertencia
  • Peligro

Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1

Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

SDS Documentos

Documentos

Certificados
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.