missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Metallized Polyester Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71

Código de producto. 11512785
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Negro sobre gris
Verde sobre gris
Altura (métrico):
7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
48,3 mm
50,8 mm
69,9 mm
Anchura (métrico):
25,4 mm
28,7 mm
31,8 mm
38,1 mm
41,4 mm
76,2 mm
101,6 mm
Repetición vertical (métrico):
10,2 mm
15,9 mm
22,2 mm
54 mm
73 mm
79,4 mm
104,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
11512785 Gris 12,7 mm 25,4 mm 15,9 mm 1 rollo
11532775 Gris 7 mm 25,4 mm 10,2 mm 1 rollo
11522805 Gris 12,7 mm 28,7 mm 15,9 mm 1 rollo
11538903 Gris 12,7 mm 38,1 mm 15,9 mm 1 rollo
11562795 Gris 25,4 mm 76,2 mm 79,4 mm 1 rollo
11558923 Gris 48,3 mm 76,2 mm 79,4 mm 1 rollo
11508933 Gris 48,3 mm 101,6 mm 104,8 mm 1 rollo
11502795 Gris 50,8 mm 25,4 mm 54 mm 1 rollo
11582805 Gris 69,9 mm 31,8 mm 73 mm 1 rollo
11598913 Negro sobre gris 19,1 mm 41,4 mm 22,2 mm 1 rollo
11598903 Verde sobre gris 19,1 mm 38,1 mm 22,2 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11512785 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 018366

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Etiquetas de poliéster para su uso con impresoras portátiles de transferencia térmica.

Las piezas TLS2200™ también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas BMP™71 siempre que se use el adaptador del rollo (M71-ADAPT).

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y AGA
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Gris
Acabado Mate
Material Metallized Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling
Para utilizar con (equipo) BMP™61, BMP™71 e impresoras de etiquetas móviles BradyPrinter M611, TLS 2200™ y sistemas de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 15,9 mm
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.4 mm
Altura (métrico) 12,7 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.