missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Gradilla para frascos con alambre metálico
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Frascos |
| Material | Metal, PVC |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 340 x 180 x 320 mm |
| Longitud (métrico) | 340 mm |
| Diámetro de la cavidad (métrico) | 160 x 160 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de frascos |
| Estantes | 2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?