missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Armario refrigerado Medilow, 180 l, plástico ABS

Código de producto. 12022005
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12022005 180 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12022005 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 2101270

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Escala de temperatura: De 2 °C a 40 °C

  • Sonda de temperatura Pt100
  • Alarma de fallo de sonda
  • Caja externa con revestimiento de epoxi
  • Interior de ABS moldeado resistente y fácil de limpiar
  • Compresor herméticamente sellado sin vibraciones y sin CFC
  • Circulación de aire del ventilador de la turbina, encerrada dentro de la unidad
  • Orificio externo para conectar sondas internas, etc.
  • Conexión de alimentación interna a un máximo de 500 W
  • Soportes delanteros de nivel ajustable
  • La puerta se puede colgar para abrir a la izquierda o a la derecha
  • Provista de cerradura de la puerta
  • Visualización de la temperatura en tiempo real y preseleccionada
  • Interruptor de botón de configurar

Especificaciones

Capacidad (métrico) 180 l
Material de la cámara Plástico ABS
Material Revestimiento de epoxi
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Tipo Armario refrigerado
Incluye Estantes de acero, PVC laminado
Estabilidad de la temperatura ± 1,5 °C
Anchura (métrico) 60 cm
Anchura (métrico) interior 51 cm
Altura (métrico) 85 cm
Altura (métrico) interior 70 cm
Fondo interior (métrico) 60 cm
Peso (métrico) 36 kg
Vataje 250 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.