missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri Med-Comfort Disposable Apron, Blocked
Descripción
- Product type: Apron
- Manufacturer: AMPri
- Quality: medium
- Brand: Med-Comfort
- Use as: Disposable product
- Special feature(s): Latex-free and blocked
- Material: Polyethylene
- PPE category: PPE Cat I
- Suitable for use with alcoholic, fatty, acidic, dry and watery foods
- Application: Protective clothing
- Approved for the following sectors: Industry, close-contact services, hospitals and food service
- Fastener: Ties
- Measurements: 750 mm x 1200 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Single-use Apron |
| Tamaño | Universal |
| Material | Polyethylene |
| Color | Blue |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de tapón | Ties |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Dimensiones (L x An) | 120 x 75 cm |
| Longitud (métrico) | 120 cm |
| Anchura (métrico) | 75 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?