missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Sobres de polvo de indicador de calcio CalVer™ 2
Descripción
Los sobres de polvo indicador de calcio de Hach™ CalVer™ 2 se utilizan en la determinación de calcio mediante valoración de EDTA.
Premedido para muestras de 50 ml.
Información de órdenes
Método
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | CaCO3 |
| Formato | Sobre de polvo |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | De 10 a 4000 mg/l de CaCO3 |
| Tamaño de muestra | 50 mL |
| Método de prueba | Titulación EDTA |
| Tipo | Sobres de polvo de indicador de calcio CalVer™ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?