missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady Magicard™ Laminadora Prima 8 Duo
Descripción
- Añade esta laminadora a la Prima 8 Duo e imprime y lamina tus tarjetas por ambos lados de una sola vez.
- Proporcione protección adicional a su tarjeta aplicando un laminado sobre la impresión.
- Seguridad visual: opciones de laminados holográficos y películas UV
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Blanco, azul |
| Tipo de pantalla | LCD monocolor |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Etiquetas |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Longitud (imperial) | 18,7 in |
| Anchura (imperial) | 8,3 in |
| Longitud (métrico) | 475.5 mm |
| Anchura (métrico) | 211.5 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?