missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ M610 Inspection Date Label - 35 mm

Código de producto. 31741222
Change view
Click to view available options
Color:
Blue
Brown
Gray
Green
Ochre
Orange
Purple
Red
White
Tamaño de la unidad:
250 rollos
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
31741222 Orange 250 rollos
31741198 Brown 250 rollos
31741211 Blue 250 rollos
31741185 Green 250 rollos
31741219 Gray 250 rollos
31741197 Ochre 250 rollos
31741199 Purple 250 rollos
31741189 White 250 rollos
31741216 Red 250 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31741222 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 323210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Print inspection date labels to indicate inspection dates on machinery and equipment during regular inspections, such as fire extinguishers.

  • Print inspection and date labels as needed
  • Peel-off design for quicker application
  • Use the inspection label templates in Brady Workstation
  • Available in multiple colours and sizes
  • Support flexible printing locations with a Brady portable label printer

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Orange
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Vinyl
Caras imprimibles Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) General Identification, Inventory and Inspection Labelling, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with media adapter), BMP61, BMP71 (with media adapter)
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo M6-226-595-OR
N.° por paquete 250 Labels/Roll
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +82°C
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 35 x 35 mm
Anchura (imperial) 1.37 in.
Anchura (métrico) 35 mm
Diámetro (imperial) 1.38 in.
Diámetro (métrico) 35 mm
Alternate Part Number M6-226-595-OR
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.