missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenomenex™ Luna™ 5 μm C18(2) 100 Å, LC Column 150 x 4.6 mm
Descripción
- Discover the unmatched performance of the Luna™ C18(2) column, designed for consistent, high-quality chromatographic results
- Luna™ is one of the world's leading LC columns with long lifetimes and excellent performance
- The Luna™ C18(2) phase is an octadecyl silane with ligands bound to the silica surface, resulting in a C18 HPLC column with a very hydrophobic stationary phase that offers great methylene selectivity
- Luna™ C18(2) columns enable higher flow rates while maintaining excellent resolution and efficiency
- The advanced packing technology ensures consistent, high-performance results across both existing and newer HPLC instrumentation
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4.6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 1.5 to 9 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Carga de carbono | 17.5% |
| Material | Silica |
| Técnica | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Tipo de producto | HPLC Column |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?