Learn More
Tetraborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado ultrapuro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Flujo de fusión de grado ultrapuro
- 1 kg
- Tetraborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Tetraborate/Lithium Bromide |
| Nombre de nota | Fusion Flux |
| Cantidad | 1 kg |
| Grado | Ultrapuro |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diverso |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.